Jehlové kleště

Č. pol.: 1841MB-33
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ploché kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1841MB-33
EAN/GTIN 4000896144891
Číslo výrobcu 1841MB-33
Číslo L L60140 704

Popis

Popis:

  • Plochý kulatý tvar, indukčně kalené břity
  • Zahnuté provedení (45°)
  • Tvrdost ostří: 60 HRC
  • Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (modrá/černá)
  • Povrch: leštěno, pískováno
  • DIN ISO 5745
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 200 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.21 kg