Pince demi-ronde ∙ 200 mm

Réf.: 1841MB-33
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Pinces à becs plats

Identification et classification

Référence article 1841MB-33
EAN / GTIN 4000896144891
Réf. fabricant 1841MB-33
Article hors catalogue L60140 704
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Forme demi-ronde, tranchant trempé par induction
  • Exécution coudée (45°)
  • Dureté du taillant: 60 HRC
  • Manches bimatières ergonomiques HAZET en matière plastique (bleu/noir)
  • Surface : polie, dessablée
  • DIN ISO 5745
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 200 mm
  • Poids net (kg): 0.21 kg