Platrondbektang ∙ 200 mm

Artikelnummer: 1841MB-33
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
Producttype Platbuigtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1841MB-33
EAN/GTIN 4000896144891
Nummer fabrikant 1841MB-33
L-nummer L60140 704

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlakronde vorm, inductief geharde snijvlakken
  • Gebogen uitvoering (45°)
  • Hardheid van de snijvlakken: 60 HRC
  • Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen bekleed met kunststof (blauw/zwart)
  • Oppervlak: gepolijst, gestraald
  • DIN ISO 5745
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 200 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.21 kg