Vozík na nářadí se 7 zásuvkami

Č. pol.: 1803018
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dielenský vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1803018
EAN/GTIN 4010886851654
Číslo výrobcu 1803018
Číslo L L60160 343

Popis

Popis:

Tělo:
Rozměry: V 812 x Š 771 x H 478 mm
Police z plastu ABS se 3 přihrádkami na drobné díly, 2 poličky na plechovky, 8 přihrádek na Nástrčný klíčy
Snadné manévrování a řízení díky poháněcí/řídicí rukojeti
Boční panely s 10 x 38 mm eurootvory pro upevnění háčků a nářadí
Bezpečí pro osoby a okolí díky ochraně pat a ochraně proti nárazu hrany
Ocelový plech, práškově lakovaný proti korozi a poškrábání, modrá barva GEDORE
Zásuvky:
Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
Široké zásuvky (š 640 x h 400 mm) s plným výsuvem, vyjímatelné
Bezpečnostní uzamykání každé zásuvky, Ovládání jednou rukou
Vodicí lišty s kuličkovými ložisky
Možnost přizpůsobení s podélnými a příčnými přepážkami (k dostání i jednotlivě)
Nosnost jedné zásuvky 40 kg, spodní zásuvka pro velké zatížení 60 kg
Ocelový plech, prášková barva odolná proti korozi a poškrábání, modrá barva GEDORE
Vozík pro velké zatížení GEDORE:
Celková nosnost 1000 kg staticky (500 kg dynamicky)
2 těžká kola GEDORE s válečkovými ložisky (pevná kolečka Ø 200 mm)
2 lehká kola GEDORE s kuličkovými ložisky (otočná kolečka Ø 125 mm), obě s celkovou brzdou
Konstrukce náprav GEDORE působí i při maximálním zatížení: Plynulý chod, manévrovatelnost a směrová stabilita
Příslušenství:
Podélné (LT) a příčné (QT) dělicí příčky z pozinkovaného ocelového plechu (k dostání i jednotlivě)
Volitelné příslušenství:
Optimální vybavení moduly nářadí GEDORE (č. 1500 ES/1500 CT nebo 2005 CT)
Možnost rozšíření o horní komody GEDORE, zadní panely a držáky na nářadí
Další verze zásuvek na vyžádání
Speciální barvy a povrchové úpravy na vyžádání
Dodání bez nářadí a příslušenství.

Charakteristika:

  • Rozměr (D x Š x V): 985 mm x 875 mm x 606 mm
  • Počet koleček: 4
  • Počet podélných děličů: 3
  • Počet příčných děličů: 2
  • Počet zásuvek: 7
  • Pracovní výška: 985
  • Průměr pevných koleček [2x): 200
  • Dynamická nosnost [kg]: 750 kg
  • Barva: GEDORE modrá, RAL 5017
  • Celková šířka [mm]: 875 mm
  • Celková výška [mm]: 985 mm
  • Celková délka [mm]: 606 mm
  • Průměr koleček s brzdami (2x): 125
  • Materiál: Ocelový plech
  • Povrch: práškově lakovaný
  • Barva RAL: Modrá
  • Typ zásuvky:
    • 5x typ 1, v. = 67 mm
    • 1x typ 2, v. = 137 mm
    • 1x typ 3, v. = 207 mm
  • Statická nosnost [kg]: 1000 kg
  • Nosnost na zásuvku [kg]: 40 kg
  • Nosnost zásuvky s velkým zatížením [kg]: 60 kg
  • 1000 V izolovaný: bez
  • uzamykatelná: ano
  • Samostatný výsuvný doraz: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo