Voziček za orodje s 7 predali

Št. art.: 1803018
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka delavniški voziček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1803018
EAN/GTIN 4010886851654
Številka proizvajalca 1803018
L-število L60160 343

Opis

Opis:

Telo:
Mere: V 812 x Š 771 x G 478 mm
Polica iz plastike ABS s 3 predali za manjše dele, 2 polici za pločevinke, 8 predalov za izvijače
Lahko manevriranje in krmiljenje zaradi pogonskega/krmilnega ročaja
Bočne plošče z 10 x 38 mm evro luknjami za pritrditev kavljev in orodja
Varnost oseb in okolice zaradi zaščite pete in zaščite pred udarci robov
Jeklena pločevina, odporna proti koroziji in praskam, prašno lakirana, GEDORE modra
Predali:
Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico
Široki predali (širina 640 x globina 400 mm) s polnim izvlekom, odstranljivi
Varnostno zaklepanje na predal, Upravljanje z eno roko
Vodila s krogličnimi ležaji
Prilagodljivo z vzdolžnimi in prečnimi predali (na voljo tudi posamično)
Nosnost na predal 40 kg, spodnji težki predal 60 kg
Jeklena pločevina, prašno lakirana, odporna proti koroziji in praskam, GEDORE modra
Tudi voziček GEDORE:
Skupna nosilnost 1000 kg statično (500 kg dinamično)
2 težka kolesa GEDORE z valjčnimi ležaji (fiksna kolesa Ø 200 mm)
2 lahka kolesa GEDORE s krogličnimi ležaji (vrtljiva kolesa Ø 125 mm), obe s skupno zavoro
GEDORE osna konstrukcija učinkuje tudi pri največji obremenitvi: Nemoteno delovanje, okretnost in smerna stabilnost
Pripomočki:
Podolžne (LT) in prečne (QT) pregrade iz pocinkane jeklene pločevine (na voljo tudi posamezno)
Opcije:
Optimalna oprema z orodnimi moduli GEDORE (št. 1500 ES/1500 CT ali 2005 CT)
Večja razširljivost z zgornjimi komodami GEDORE, zadnjimi ploščami in držali za orodje
Dodatne različice predalov na zahtevo
Specialne barve in zaključki na zahtevo
Dobava brez orodja in dodatkov

Lastnosti:

  • Dimenzija (D x Š x V): 985 mm x 875 mm x 606 mm
  • Število kolesc: 4
  • Število vzdolžnih delilnikov: 3
  • Število prečnih delilnikov: 2
  • Število predalov: 7
  • Delovna višina: 985
  • Premer fiksnih kolesc [2x): 200
  • Dinamična nosilnost [kg]: 750 kg
  • Barva: GEDORE modra, RAL 5017
  • Skupna širina [mm]: 875 mm
  • Skupna višina [mm]: 985 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 606 mm
  • Premer kolesc z zavorami (2x): 125
  • Material: Jeklena pločevina
  • Površina: prašno lakirana
  • Barva RAL: Modra
  • Vrsta predala:
    • 5x tip 1, v. = 67 mm
    • 1x tip 2, v. = 137 mm
    • 1x tip 3, v. = 207 mm
  • Statična nosilnost [kg]: 1000 kg
  • Nosilnost na predal [kg]: 40 kg
  • Nosilnost težkega predala [kg]: 60 kg
  • 1000 V izoliran: brez
  • zaklepanje: da
  • Posamezni omejevalnik izvleka: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor