Carro de herramientas con 7 cajones

Número de artículo: 1803018
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Pieza descrita Artículo completo
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material Chapa de acero
Color azul
Anchura total 875 mm
Profundidad total 606 mm
Altura total 985 mm
Anchura cuerpo 771 mm
Profundidad cuerpo 478 mm
Altura cuerpo 812 mm
Con cajones
Cantidad de cajones 7 ud.
Cajón, anchura útil 640 mm
Cajón, profundidad útil 400 mm
Longitud de extensión (extensión parcial/total) 100 %
Cajones, capacidad de carga 40 kg; 60 kg
Con tirador deslizante
Con pared perforada
Anchura de orificio 10 mm
Altura de orificio 38 mm
Con estante
Con protección contra golpes
Tipo de rueda ruedas fijas
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número de ruedas 4 ud.
Diámetro exterior rueda 125 mm; 200 mm
Tipo de producto Carros de taller
Capacidad de carga máx. 1.000 kg
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 1803018
EAN / GTIN 4010886851654
Número del fabricante 1803018
Número L L60160 343
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Dimensiones: AL 985 x AN 775 x P 475 mm
Repisa de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas
De fácil manejo y ágil gracias a su manillar ergonómico
Paneles laterales con perforación europea 10 x 38 mm para colgar ganchos y herramientas
Seguridad para las personas y el entorno gracias a su protección de talones y protegecantos
Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul
Cajones:
Cierre centralizado con cerradura de cilindro
Cajones anchos (AN 640 x P 400 mm) con extracción total, desmontables
Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una sola mano
Guías montadas sobre rodamientos de bolas
Se pueden equipar individualmente con divisores longitudinales y transversales (también disponibles de manera individual)
Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul
Chasis de alto rendimiento GEDORE:
Capacidad de carga total 500 kg
2 ruedas de alto rendimiento con rodamientos de rodillos GEDORE (ruedas fijas Ø 200 mm)
2 ruedas de rodadura ligera GEDORE (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total
El diseño especial del eje de GEDORE posibilita también en caso de carga máxima: marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de pista
Accesorios:
Divisores longitudinales (DL) y transversales (DT) de acero galvanizado (también disponibles de manera individual)
Opciones:
Se puede equipar de manera óptima con los módulos de herramientas de GEDORE (n.º 1500 ES/1500 CT o 2005 CT)
Se puede ampliar con los cofres de herramientas, paneles traseros y soportes de herramientas de GEDORE
Otras combinaciones de cajones a demanda
Colores y modelos especiales a demanda
Entrega sin herramientas y accesorios

Característica:

  • Dimensión (L x A x A): 985 mm x 875 mm x 606 mm
  • Número de ruedas: 4
  • Número de divisores longitudinales: 3
  • Número de divisores transversales: 2
  • Número de cajones: 7
  • Altura de trabajo: 985
  • Diámetro ruedas fijas [2x): 200
  • Capacidad de carga dinámica [kg]: 750 kg
  • Color: GEDORE azul, RAL 5017
  • Anchura total [mm]: 875 mm
  • Altura total [mm]: 985 mm
  • Longitud total [mm]: 606 mm
  • Diámetro de las ruedas con freno (2x): 125
  • Material: Chapa de acero
  • Superficie: recubierto de polvo
  • Color RAL: Azul
  • Tipo de cajón:
    • 5x tipo 1, h. = 67 mm
    • 1x tipo 2, h. = 137 mm
    • 1x tipo 3, h. = 207 mm
  • Capacidad de carga estática [kg]: 1000 kg
  • Capacidad de carga por cajón [kg]: 40 kg
  • Capacidad de carga del cajón para cargas pesadas [kg]: 60 kg
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Con cerradura: sí
  • Tope de extracción individual: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados