{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Prevedenie stopky | so závitom | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| L1 | 40 mm | |
| Celková dĺžka Lcelk | 41,8 mm | |
| ⌀ D1 h6 | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 32 mm | |
| Montážny závit M | M16 | |
| Počet upevňovacích otvorov | 4 | |
| Rozostupová kružnica Upevňovacie otvory | 25,5 mm | |
| Súprava upínacích skrutiek | 219985 (TX15;4,2 Nm) | |
| Druh produktu | Upínacia stopka pílových kotúčov |
| Číslo položky | 179907 63/80/100 | |
| EAN/GTIN | 4045197942074 | |
| Číslo výrobcu | 179907 63/80/100 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |