Adapter za žagin list 63/80/100 mm

Št. art.: 179907 63/80/100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba držala z navojem
z notranjim hlajenjem da
L1 40 mm
Celotna dolžina Lcelotna 41,8 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 32 mm
Vpenjalni navoj M M16
Število pritrdilnih izvrtin 4
Pritrdilne izvrtine za delilni krog 25,5 mm
Garnitura vpenjalnih vijakov 219985 (TX15; 4,2 Nm)
Vrsta izdelka Vpenjalo za žagine liste

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 179907 63/80/100
EAN/GTIN 4045197942074

Opis

Izvedba:

Ni-prevleka za boljšo odpornost proti obrabi.

Uporaba:

Skupaj z listi krožnih žag za sistem žaganja. Za zarezovanje in odrezovanje.

Opomba:

Za vpenjanje adapterjev za žagine liste z navojem glejte kataloško skupino 3. Naslednik art. 179905.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli