Fűrészlap adapter 63/80/100 mm

Cikkszám: 179907 63/80/100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szárkivitel menettel
belső hűtés igen
L1 40 mm
Teljes hossz Lges 41,8 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 32 mm
Felfogó menet M M16
Rögzítőfuratok száma 4
Osztókör rögzítőfuratok 25,5 mm
Szorítócsavar készlet 219985 (TX15;4,2 Nm)
Termék fajtája Fűrészlap-befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 179907 63/80/100
EAN / GTIN 4045197942074

Leírás

Kivitel:

Ni bevonat a jobb kopás elleni védelem érdekében.

Felhasználás:

Fűrészrendszerhez való körfűrész lapokkal együtt. Horonymaráshoz és vágáshoz

Figyelem:

Menetes fűrészlap-adapterhez való befogókat lásd a katalógus 3. fejezetében. Utódtermék a 179905 sz.-hoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek