Adaptor pentru pânză de ferăstrău 63/80/100 mm

Cod articol: 179907 63/80/100
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de coadă cu filet
Răcire interioară da
L1 40 mm
Lungimea totală Lges 41,8 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 32 mm
Filet de prindere M M16
Număr de orificii de prindere 4
Cerc de dispunere găuri de fixare 25,5 mm
Set de şuruburi de strângere 219985 (TX15;4,2 Nm)
Tip produs Suport pentru freze disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 179907 63/80/100
EAN / GTIN 4045197942074

Descriere

Execuţie:

Strat de acoperire de Ni pentru o mai bună protecţie la uzură.

Aplicaţie:

Împreună cu pânze de ferăstrău circular pentru sistem de ferăstrău. Pentru canelare şi debitare prin frezare.

Notă:

Pentru suport pentru adaptor pentru pânză de ferăstrău cu filet, vezi catalogul, partea 3.Produsul succesor pentru Cod 179905.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb