MARTOR Blade náhradní čepel styropor 17940 , 10 v průhledném obalu

Č. pol.: 17940.60
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 17940.60
EAN/GTIN 4002632919220
Číslo výrobcu 17940.60
Číslo L L60170 452

Popis

Popis:

ČEPEL STYROFOAM NR. 17940 by MARTOR je vysoce kvalitní čepel z nerezové oceli. Je velmi ostrý a má použitelný okraj. Čepel je dlouhá 71,2 mm, široká 17,7 mm a silná 0,50 mm. Olej používaný pro čepel je bezpečný pro potraviny.

ČEPEL STYROFOAM NR. 17940 je v průhledném obalu 10 kusů pod pořadovým číslem 17940,60. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: SECUNORM 380, SECUNORM 540, SECUBASE 383.
    Fazety nožů:
    2násobné

    charakteristiky čepele:
    1cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Čepel ve tvaru polystyrenu, diamantová
  • Počet perforací pro čepel: 2otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ano
  • Fazety nožů: 2násobné
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 1
  • Řezné hrany: 1násobný použitelný

Vhodné výrobky

Príslušenstvo