MARTOR STYROPOR MESJE 17940 , 10 in doorzichtige verpakking

Artikelnummer: 17940.60
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 17940.60
EAN/GTIN 4002632919220
Nummer fabrikant 17940.60
L-nummer L60170 452

Omschrijving

Omschrijving:

HET STYROFOAM-BLAD NR. 17940 van MARTOR is een hoogwaardig blad van roestvrij staal. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. Het blad is 71,2 mm lang, 17,7 mm breed en 0,50 mm dik. De olie die voor het mes wordt gebruikt, is voedselveilig.

HET STYROFOAM-BLAD NR. 17940 is in de transparante verpakking van 10 stuks onder bestelnummer 17940.60. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: SECUNORM 380, SECUNORM 540, SECUBASE 383.
    Bladfacetten:
    kenmerken 2-voudig

    blad:
    1-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm Styrofoam blad, diamant
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 2 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Ja
  • Bladfacetten: 2-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires