Pílový kotúč pre VA stredný, ⌀ × hrúbka: 250X2mm

Č. pol.: 177520 250X2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ × hrúbka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS E

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

250 mm
Hrúbka 2 mm
Rezný materiál HSS E
⌀ otvora 40 mm
Počet zubov Z 200
Členenie t 4 mm
Počet jazdných otvorov 2; 4
⌀ jazdných otvorov 9; 12 mm
Unášacie otvory Rozostupová kružnica 55; 64 mm
vhodné pre materiál Kov
Vnútorné chladenie nie
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 177520 250X2
EAN/GTIN 4045197245342
Výrobca/zodpovedná osoba Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
37
Oceľ < 750 N/mm²
P
22
Oceľ < 900 N/mm²
P
20
Oceľ < 1100 N/mm²
P
15
Oceľ < 1400 N/mm²
P
11
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Presné ozubenie a jemne brúsené bočné plochy. Špeciálny uhol čela na nehrdzavejúce ocele. Nitridovaný povrch: tvrdá, odolná ochrana proti návaru materiálu.

Použitie:

Rozstup zubov t: (tvar zubu)
  • 3 mm (BW − na tenké rúry, profily, plechy s hrúbkou steny 1 - 2 mm.
  • 4 mm (BW) − na rúry, profily, plechy s hrúbkou steny 1,5 − 4 mm.
  • 6 mm (HZ) − na rúry, profily a plný materiál s hrúbkou steny väčšou ako 4 mm alebo s prierezom do maximálne 50 mm.
  • 8 mm (HZ) − na plný materiál nad 50 mm.

Vhodné pro:

Kotúčové píly na rezanie za studena EISELE a TRENNJAEGER.

Poznámka:

  • Pre optimálny výkon a životnosť nástroja: Používajte chladiaci koncentrát č.084260.
  • Odchýlky obvodovej a bočnej hádzavosti prípustné podľa normy DIN 1840 sú výrazne nižšie, v niektorých prípadoch až o 50 %.