VA pjovimo diskas vidutinis, ⌀ × storis: 250X2mm

Prekės Nr.: 177520 250X2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ × storis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS E

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

250 mm
Storis 2 mm
Ašmenys HSS E
Kiaurymės ⌀ 40 mm
Dantų skaičius Z 200
Dantų žingsnis t 4 mm
Tvirtinimo kiaurymių skaičius 2; 4
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 9; 12 mm
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas 55; 64 mm
tinka medžiagoms Metalas
Vidinis aušinimas ne
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 177520 250X2
EAN / GTIN 4045197245342
Gamintojas / atsakingas asmuo Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Germany, www.re-bo.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
37
Plienas <750 N/mm²
P
22
Plienas <900 N/mm²
P
20
Plienas <1100 N/mm²
P
15
Plienas <1400 N/mm²
P
11
INOX <900 N/mm²
M
11
INOX >900 N/mm²
M
11
Ti >850 N/mm²
S
15
Ketus (G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tikslūs dantys ir glotniai nušlifuoti paviršiai. Priekinis kampas specialiai pritaikytas nerūdijančiajam plienui. Įazotintas paviršius: stipri, ilgalaikė apsauga nuo drožlių sankaupų susidarymo.

Paskirtis:

Dantų žingsnis t: (dantų forma)
  • 3 mm (BW) − ploniems vamzdžiams, profiliams, skardoms, kurių sienelių storis 1 − 2 mm.
  • 4 mm (BW) − vamzdžiams, profiliams, skardoms, kurių sienelių storis 1,5 − 4 mm.
  • 6 mm (HZ) − vamzdžiams, profiliams ir pilnaviduriams ruošiniams, kurių sienelių storis 4 mm arba skerspjūvis maks. iki 50 mm.
  • 8 mm (HZ) − ir pilnaviduriams ruošiniams virš 50 mm.

Tinka:

EISELE ir TRENNJAEGER atpjovimo staklėms.

Pastaba:

  • Optimaliam našumui ir patvarumui: Naudoti su aušinimo-tepimo priemonės koncentratu Nr. 084260.
  • Radialinio ir galinio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50 %, nei leistinos pagal DIN 1840.