{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ | 350 mm | |
| Hrúbka | 3 mm | |
| Rezný materiál | HSS E | |
| ⌀ otvora | 40 mm | |
| Počet zubov Z | 180 | |
| Členenie t | 6 mm | |
| Počet jazdných otvorov | 2; 4 | |
| ⌀ jazdných otvorov | 9; 12 mm | |
| Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 mm | |
| vhodné pre materiál | Kov | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Druh produktu | Pílový kotúč |
| Číslo položky | 177520 350X3 | |
| EAN/GTIN | 4045197245380 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com |