{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ⌀ | 250 mm | |
| Paksuus | 2 mm | |
| Lastuava aine | HSS E | |
| Porauksen ⌀ | 40 mm | |
| HammaslukuZ | 200 | |
| Jako t | 4 mm | |
| Vääntiöreikien lukumäärä | 2; 4 | |
| Vääntiöreikien ⌀ | 9; 12 mm | |
| Vääntiöreikien kehä | 55; 64 mm | |
| soveltuu materiaalille | Metalli | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
| Tuotekoodi | 177520 250X2 | |
| EAN / GTIN | 4045197245342 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com |