Nastavovací kroužek 1.2" ocel

Č. pol.: 177-289
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Výrobná tolerancia vŕtania ±0,0004 mm
Materiál Oceľ
Druh produktu Nastavovací krúžok

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 177-289
EAN/GTIN 4946368038858
Číslo výrobcu 177-289
Číslo L L40010 8506
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Palce

Charakteristika:

  • Velikost / rozměr: 0,079 X 0,08 X 0,022 M
  • Tolerance výrobce vůči jmenovitému průměru: +/-0,0004
  • Materiál: Ocel
  • nejistota měření: 0,00006
  • Jmenovitý průměr: 1,2
  • Typ: A
  • Palcová/metrická: Palce
  • Tolerance tvaru válce: 0,00004

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka