{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Medida nominal mín. | 30,48 mm | |
| Medida nominal máx. | 30,48 mm | |
| Límite de error ± | 10,16 µm | |
| Configurable | no | |
| Tipo de producto | anillo de comprobación | |
| Contenido | pieza única | |
| Material | acero |
| Número de artículo | 177-289 | |
| EAN / GTIN | 4946368038858 | |
| Número del fabricante | 177-289 | |
| Número L | L40010 8506 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |