{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nennmaß min. | 30,48 mm | |
| Nennmaß max. | 30,48 mm | |
| Fehlergrenze ± | 10,16 µm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Produktart | Einstellring | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Material | Stahl |
| Artikelnummer | 177-289 | |
| EAN / GTIN | 4946368038858 | |
| Herstellernummer | 177-289 | |
| L-Nummer | L40010 8506 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |