FireBird Pro S Gold Edition CAS s 1 Li-Ion akumulátorom 18V - 2,0 Ah / nabíjačkou v L-Boxe, 1 kus

Č. pol.: 1679678
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 1679678
EAN/GTIN 4007081102582
Číslo výrobcu 1679678
Číslo L L70291 101735
Výrobca/zodpovedná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

FireBird Pro S Gold Edition

FireBird Pro s mechanickým nastavením zdvihu

Kedy používate nastavenie nastavovacieho zdvihu?
  • Ak sa do materiálu rovnakej hrúbky nastavuje matica slepého nitu rovnakej veľkosti, mal by sa použiť konštantný nastavovací zdvih.
  • Nastavovací zdvih zodpovedá vzdialenosti, v akej je závitový tŕň vtiahnutý do nosného dielu počas nastavovania, a teda ako veľmi je stlačená matica slepého nitu.
  • Pomocou nastavenia nastavovacieho zdvihu možno tento zdvih nastaviť mechanicky na nastavovacom nástroji.
Výhody nastavenia nastavovacieho zdvihu
  • Kontrola zariadenia prostredníctvom nastavenia nastavovacieho zdvihu zaručuje konštantnú výšku matice slepého nitu po nastavení bez ohľadu na malé odchýlky matice alebo materiálu
  • Plynulé nastavenie nastavovacieho zdvihu
  • Nastavenie nastavovacieho zdvihu uprednostňujú predovšetkým skúsení používatelia a pri veľkých sériách
Pracovný rozsah
  • Nastavuje matice pre slepé nity do M10 z hliníka, do M8 z ocele a do M6 z nehrdzavejúcej ocele.
Technické údaje
  • Hmotnosť: 2,4 kg vrátane batérie
  • Sila sádzania: 15 000N
  • Pohon:Bezkartáčový motor (BLDC)
  • Nastavovací zdvih: 10,0 mm
Rozsah balenia
  • Tŕň a nosná časť M6 (v pracovnej polohe)
  • Tŕň a nosná časť M8 a M10 (príslušenstvo)
  • 1x kľúč so šesťhrannou hlavou
  • 2x dvojitý otvorený kľúč SW 24/27
  • 1x dvojitý otvorený kľúč SW 27/30
  • Návod na obsluhu + zoznam náhradných dielov

Charakteristika:

  • Sila sádzania: 20000N
  • hmotnosť s akumulátorový zdroj: 2,4kg
  • Napätie akumulátora: 18 V
  • Typ nástroja (OEEZ): Malé spotrebiče na výhradné použitie v iných ako súkromných domácnostiach
  • Dĺžka: 465 mm
  • Výška: 160 mm

Vhodné výrobky