FireBird Pro S Gold Edition CAS con 1 batería de iones de litio de 18 V - 2,0 Ah / cargador en L-Boxx, 1 unidad

N.º do artigo: 1679678
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 1679678
EAN/GTIN 4007081102582
Número do fabricante 1679678
Número L L70291 101735
Fabricante/responsável SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrição

Descrição:

FireBird Pro S Gold Edition

La FireBird Pro con ajuste mecánico de la carrera de colocación

¿Cuándo se utiliza el ajuste de la carrera de colocación?
  • Cuando se coloca una tuerca remachable del mismo tamaño y longitud en materiales de espesor constante, se debe trabajar con una carrera de colocación constante.
  • La carrera de colocación corresponde a la distancia que recorre el mandril roscado al introducirse en la boquilla durante el proceso de colocación y, por tanto, a la distancia que se comprime la tuerca remachable.
  • En el ajuste de la carrera de colocación, esta distancia se puede ajustar mecánicamente en el aparato de colocación.
Ventajas del ajuste de la carrera de colocación
  • El control del aparato mediante el ajuste de la carrera de colocación garantiza una altura constante de la tuerca remachable después de la colocación, independientemente de las pequeñas variaciones en la tuerca o en el material.
  • Ajuste continuo de la carrera de colocación.
  • El ajuste de la carrera de colocación es preferido sobre todo por usuarios experimentados y para grandes series.
Área de trabajo
  • Coloca tuercas remachables de aluminio de hasta M10, de acero de hasta M8 y de acero inoxidable de hasta M6.
Datos técnicos
  • Peso: 2,4 kg, batería incluida
  • Fuerza de remachado: 15.000 N
  • Accionamiento:Motor sin escobillas (BLDC)
  • Carrera de colocación: 10,0 mm
Volumen de suministro
  • Mandril roscado y boquilla M6 (en posición de trabajo)
  • Mandril roscado y boquilla M8 y M10 (accesorios)
  • 1 llave Allen
  • 2 llaves de boca doble SW 24/27
  • 1x llave doble de terminación abierta SW 27/30
  • Manual de instrucciones + lista de piezas de repuesto

Característica:

  • Fuerza de remachado: 20000 N
  • Peso con batería: 2,4 kg
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de aparato (RAEE): Pequeños aparatos para uso exclusivo en hogares distintos de los particulares.
  • Longitud: 465 mm
  • Altura: 160 mm

Produtos adequados