FireBird Pro S Gold Edition CAS avec 1 batterie Li-Ion 18V - 2,0 Ah / chargeur dans L-Boxx, 1 pièce

Réf.: 1679678
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 1679678
EAN / GTIN 4007081102582
Réf. fabricant 1679678
Article hors catalogue L70291 101735
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

FireBird Pro S Gold Edition

Le FireBird Pro avec réglage mécanique de la course de pose

Quand utilise-t-on le réglage de la course de pose ?
  • Lorsqu’un écrou à sertir en aveugle de même longueur est posé dans des matériaux d’épaisseur constante, il convient de travailler avec une course de pose constante.
  • La course de pose correspond à la distance parcourue par le mandrin fileté dans l’embout lors du processus de pose et donc à la distance de refoulement de l’écrou à sertir en aveugle.
  • La course de pose peut être réglée mécaniquement sur l’outil de pose.
Avantages du réglage de la course de pose
  • Le réglage de la course de pose permet de garantir une hauteur constante de l’écrou à sertir après la pose, indépendamment des petites variations de l’écrou ou du matériau.
  • Réglage continu de la course de pose.
  • Le réglage de la course de pose est surtout utilisé par les utilisateurs expérimentés et pour les grandes séries.
Capacité
  • Pose des écrous à sertir en aveugle jusqu’à M10 en aluminium, jusqu’à M8 en acier et jusqu’à M6 en acier inoxydable.
Caractéristiques techniques
  • Poids: 2,4 kg, batterie incluse
  • Force de traction: 15 000 N
  • Transmission:Moteur sans balais (BLDC)
  • Course de pose: 10,0 mm
Livraison
  • Mandrin fileté et embout M6 (en position de travail)
  • Mandrin fileté et embout M8 et M10 (accessoires)
  • 1x clé Allen
  • 2 clés à fourche double SW 24/27
  • 1 clé plate double SW 27/30
  • Manuel d’utilisation + liste des pièces de rechange

Caractéristique(s):

  • Force de traction: 20000 N
  • Poids avec batterie: 2,4 kg
  • Tension de la batterie: 18 V
  • Type d’appareil (DEEE): Petits appareils destinés à être utilisés exclusivement dans des environnements autres que des ménages privés
  • Longueur: 465 mm
  • Hauteur: 160 mm

Produits adaptés