Sada ručných výstružníkov nastaviteľných, v drevenej kazete 13

Č. pol.: 160800 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Použitie pri type otvora: pri priechodnom otvore
  • Farebný krúžok: bez

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet výstružníkov 13
Rezný materiál HSS
Norma Výrobná norma
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
Rozsah ⌀ 8 mm - 45 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 160800 13
EAN/GTIN 4045197251343

Popis

Prevedenie:

Pozostáva z ručných výstružníkov č. 160600.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely