Sada ručních výstružníků nastavitelných, v dřevěné kazetě, Počet výstružníků: 13

Artiklové číslo: 160800 13
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet výstružníků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Válcový výstružník
Obsah
Sada / sortiment
Průměr břitu 1. stupeň min. DC
8 mm
Průměr břitu 1. stupeň max. DC
45 mm
Typ nástroje pro vystružování
Pro průchozí otvor
Počet přepážek
13 ks
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Čtyřhranný úchyt
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
Handreibahlen-Satz verstellbar
Obal
Bedna / krabice / box
Konfigurovatelný
ano
Možnost nastavení
radiální nastavení
Druh pohonu
Ruční výstružník
Řezný materiál
HSS
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Norma
Werksnorm
Postupy obrábění
Reiben (BRE)
Barevný kroužek
Bez

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 160800 13
EAN / GTIN 4045197251343
Číslo výrobce 160800 13
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sestává z ručních výstružníků č. 160600.