Garnitura nastavljivih ročnih povrtal, v leseni škatli 13

Št. art.: 160800 13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • Uporaba pri načinu vrtanja: pri skoznji izvrtini
  • Barvni prstan: brez

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število povrtal 13
Rezalni material HSS
Standard Tovarniški standard
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
⌀ območja 8 mm - 45 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 160800 13
EAN/GTIN 4045197251343

Opis

Izvedba:

Sestavljena iz ročnih povrtal art. 160600.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli