Säädettävä kalvinsarja puukotelossa, Kalvinten lukumäärä: 13

Tuote nro.: 160800 13
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kalvinten lukumäärä Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Käyttö poraustavalla: läpireiällä
  • Värirengas: ilman

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kalvinten lukumäärä 13
Lastuava aine HSS
Standardi Tehdasnormi
Käyttö poraustavalla läpireiällä
⌀-alue 8 mm - 45 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 160800 13
EAN / GTIN 4045197251343
Valmistajan numero 160800 13
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Koottu käsikalvimista nro 160600.