Ručný výstružník nastaviteľný 10

Č. pol.: 160600 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Použitie pri type otvora: pri priechodnom otvore

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 10 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma Výrobná norma
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
⌀ rozsahu prestavenia 10 mm - 11 mm
Dĺžka britov Lc 34 mm
Celková dĺžka L 115 mm
⌀ stopka štvorhranu 4,9 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 160600 10
EAN/GTIN 4045197250865

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Veľký rozsah nastavenia. Jemné nastavenie podľa kalibračných krúžkov alebo strmeňovým mikrometrom.
Čepeľ s kužeľovitým nábehom; rezné hrany podbrúsené a zaoblené.
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
    ⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka