Ruční výstružník nastavitelný, ⌀ DC: 10mm

Artiklové číslo: 160600 10
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
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Válcový výstružník
Obsah jednotlivý díl
Průměr břitu 1. stupeň min. DC 10 mm
Průměr břitu 1. stupeň max. DC 11 mm
Celková délka L 115 mm
Délka břitu, řezné hrany LC 34 mm
Stopka 4hran □ 4,9 mm
Typ nástroje pro vystružování Pro průchozí otvor
Chladicí a mazací prostředek ano
Konfigurovatelnost intervalu 0,1 mm
Konfigurovatelný ano
Směr šroubovice levý
Možnost nastavení radiální nastavení
Druh pohonu Ruční výstružník
Řezný materiál HSS
Povlak bez povlaku
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Vyhrubování (BAB)
Barevný kroužek Bez

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 160600 10
EAN / GTIN 4045197250865
Číslo výrobce 160600 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

Velký rozsah nastavení. Jemné nastavení kalibračními kroužky nebo mikrometrem. Nůž s kuželovým náběhem; všechny břity jsou podbroušené a zaoblené.