Alezoare manuale reglabile 10 mm

Cod articol: 160600 10
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Utilizare la tipul de găurire: La gaură străpunsă

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 10 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard Normă de fabricaţie
Utilizare la tipul de găurire La gaură străpunsă
Domeniu de reglare ⌀ 10 mm - 11 mm
Lungimea tăişului Lc 34 mm
Lungimea totală L 115 mm
Pătrat coadă □ 4,9 mm
Inel colorat fără
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 160600 10
EAN / GTIN 4045197250865

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Interval amplu de reglare. Ajustare fină cu ajutorul calibrelor-inel sau a unui micrometru extern. Cu porţiune de atac conică; tăişurile sunt detalonate şi rotunjite.
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
    ⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături