Akumulátor GBA 36 v, 2.0 Ah

Č. pol.: 1600Z0003B
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Akumulátor vrátane nabíjačky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600Z0003B
EAN/GTIN 3165140730495
Číslo výrobcu 1600Z0003B
Číslo L L00620 137

Popis

Popis:

  • GBA 36V 2Ah baterie, GBA 36V 2Ah Professional je lehký akumulátor pro pohodlnou práci od 36 v třídy od společnosti Bosch
  • Je o 46 % lehčí než 36V 6,0Ah pro větší pohodlí při manipulaci a používání
  • Pro lepší odvod tepla zevnitř ven z akumulátor, tento model je také vybaven technologií COOLPACK 1.0
  • Protože teplo může poškodit buňky, technologie COOLPACK prodlužuje životnost baterie a umožňuje delší dobu provozu
  • Kompatibilní se všemi nástroji Bosch Professional 36-Volt
  • GBA 36V 2Ah Professional je li-Ion akumulátor s indikátorem nabití baterie

Charakteristika:

  • Rozměry baterie (šířka x délka x výška): 81 x 143 x 54 mm
  • Kapacita baterie: 2,0 Ah
  • Napětí baterie: 36,0 V
  • Hmotnost: 1 kg

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • 1 x dobíjecí baterie GBA 36V 2,0Ah