Acumulator GBA 36 volți, 2.0 Ah

Cod articol: 1600Z0003B
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Acumulator cu încărcător

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600Z0003B
EAN / GTIN 3165140730495
Număr producător 1600Z0003B
L-Număr L00620 137

Descriere

Descriere:

  • GBA 36V 2Ah baterie Pack, GBA 36V 2Ah Professional este un acumulator ușor pentru lucru convenabil din clasa de 36 volți de la Bosch
  • Este cu 46% mai ușor decât 36V 6Ah pentru o mai mare comoditate în manipulare și utilizare
  • Pentru o mai bună disipare a căldurii din interior spre exteriorul acumulator, acest model dispune și de tehnologia COOLPACK 1.0
  • Deoarece căldura poate deteriora celulele, tehnologia COOLPACK extinde durata de viață a bateriei și permite timpi de funcționare mai lungi
  • Compatibil cu toate sculele Bosch Professional 12 V
  • GBA 36V 2Ah Professional este un acumulator litiu-ion cu un indicator de încărcare a bateriei

Caracteristică:

  • Dimensiunile bateriei (lățime x lungime x înălțime): 81 x 143 x 54 mm
  • Capacitatea bateriei: 2,0 Ah
  • Tensiunea bateriei: 36,0 V
  • Greutate: 1 kg

Livrare:

  • Carton
  • 1 x Baterie GBA 36V 2.0Ah