Bloc-batterie GBA 36 volts, 2,0 Ah

Réf.: 1600Z0003B
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
Type de produit Batterie avec chargeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600Z0003B
EAN / GTIN 3165140730495
Réf. fabricant 1600Z0003B
Article hors catalogue L00620 137

Description

Description:

  • GBA 36V 2,0Ah batterie, le GBA 36V 2,0Ah Professionnel est un batterie léger pour un travail pratique de la classe 36 volts de Bosch
  • Il est 46 % plus léger que le modèle 36V 6,0Ah pour une manipulation et une utilisation plus pratiques
  • Pour une meilleure dissipation de la chaleur de l'intérieur vers l'extérieur du batterie, ce modèle est également doté de la technologie COOLPACK 1,0
  • Comme la chaleur peut endommager les cellules, la technologie COOLPACK prolonge la durée de vie de la batterie et permet des durées de fonctionnement plus longues
  • Compatible avec tous les outils 12 V Bosch Professional
  • Le GBA 36V 2,0Ah Professionnel est un pile doté d'un indicateur de charge de la batterie

Caractéristique(s):

  • Dimensions de la batterie (largeur x longueur x hauteur) : 81 x 143 x 54 mm
  • Capacité de la batterie : 2.0 Ah
  • Tension de la batterie : 36.0 V
  • Poids : 1 kg

Livraison:

  • Carton
  • 1 x batterie GBA 36V 2.0Ah