Minizáhlbník pre priechodné otvory 90°, bez povlaku, ⌀ záhlbníka D1 × ⌀ čapu D2: 2X1,1

Č. pol.: 155600 2X1,1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ záhlbníka D1 × ⌀ čapu D2 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS E
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: DIN 1866 A
  • Stopka: Valcová stopka
  • Uhol úrovne zahĺbenia: 90

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ záhlbníka 2 mm
Povrchová úprava bez povlaku
⌀ čapu 1,1 mm
Rezný materiál HSS E
Počet rezných hrán Z 3
Norma DIN 1866 A
Stopka Valcová stopka
Uhol úrovne zahĺbenia 90 Stupeň
pre veľkosť skrutiek M1
Celková dĺžka L 45 mm
⌀ stopky Ds 2 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,07 mm/ot.
Vnútorné chladenie nie
⌀ predvŕtania 1,1 mm
Veľkosť schodíka L1 1. schodík s úkosom 2 mm
Dĺžka britov Lc 7 mm
Uhol špičky 90 Stupeň
Druh produktu Plochý záhlbník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 155600 2X1,1
EAN/GTIN 4045197462909
Číslo výrobcu 155600 2X1,1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
33
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
27
Oceľ < 900 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
5
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Špirálovo drážkované záhlbníky s pevným vodiacim čapom.
DIN 1866-A/ISO 4205.

Použitie:

Na priechodný otvor so stupňom kvality jemný (hodnoty ISO) podľa DIN 69.
Pre skrutky so zápustnou hlavou podľa ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN963, 964, 965, 966).

Poznámka:

Veľ. 4,6 × 2,4 − nie je špecifikovaná v DIN.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka