{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ záhlbníka | 6 mm | |
| Povrchová úprava | bez povlaku | |
| ⌀ čapu | 3,2 mm | |
| Rezný materiál | HSS E | |
| Počet rezných hrán Z | 3 | |
| Norma | DIN 1866 A | |
| Stopka | Valcová stopka | |
| Uhol úrovne zahĺbenia | 90 Stupeň | |
| pre veľkosť skrutiek | M3 | |
| Celková dĺžka L | 71 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 6 mm | |
| Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| ⌀ predvŕtania | 3,2 mm | |
| Veľkosť schodíka L1 1. schodík s úkosom | 3,5 mm | |
| Dĺžka britov Lc | 14 mm | |
| Uhol špičky | 90 Stupeň | |
| Druh produktu | Plochý záhlbník |
| Číslo položky | 155600 6X3,2 | |
| EAN/GTIN | 4045197462794 | |
| Číslo výrobcu | 155600 6X3,2 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |