Mini-verzinkboor voor doorlopend gat 90° 2X1,1 mm

Artikelnummer: 155600 2X1,1
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS E
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: DIN 1866 A
  • Schacht: Cilinderschacht
  • Verzinktraphoek: 90

Productdetails

Technische gegevens

Verzinkboor-⌀ 2 mm
Coating ongecoat
Pen-⌀ 1,1 mm
Snijmateriaal HSS E
Aantal snijkanten Z 3
Norm DIN 1866 A
Schacht Cilinderschacht
Verzinktraphoek 90 graden
Voor schroefmaat M1
Totale lengte L 45 mm
Schacht-⌀ Ds 2 mm
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,07 mm/omw.
Inwendige koeling nee
Voorboor-⌀ 1,1 mm
Traphoogte L1 1. Trap met afschuining 2 mm
Snijlengte lc 7 mm
Tophoek 90 graden
Producttype Vlakverzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 155600 2X1,1
EAN/GTIN 4045197462909

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
33
Staal < 500 N/mm²
P
28
Staal < 750 N/mm²
P
27
Staal < 900 N/mm²
P
27
RVS < 900 N/mm²
M
8
RVS > 900 N/mm²
M
5
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Spiraalgegroefde verzinkboor met vaste geleidepen.
DIN 1866-A / ISO 4205.

Toepassing:

Voor doorlopend gat kwaliteitsgraad fijn (ISO-waarden) volgens DIN 69.
Voor schroeven met verzonken kop conform ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966).

Tip:

Gr. 4,6×2,4 − Is niet in DIN vastgelegd.
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
    Verzinkboor-⌀ D1 × pen-⌀ D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen