Mini grezilo za skoznjo izvrtino 90°, neprevlečeni, ⌀ grezila D1 × ⌀ čepa D2: 2X1,1mm

Št. art.: 155600 2X1,1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ grezila D1 × ⌀ čepa D2 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS E
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 1866 A
  • Držalo: cilindrično držalo
  • Kot grezila: 90

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ grezila 2 mm
Prevleka neprevlečeni
⌀ čepa 1,1 mm
Rezalni material HSS E
Število rezil Z 3
Standard DIN 1866 A
Držalo cilindrično držalo
Kot grezila 90 stopinj
za velikost vijakov M1
Celotna dolžina L 45 mm
⌀ držala Ds 2 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,07 mm/v
Notranje hlajenje ne
Osnovna izvrtina ⌀ 1,1 mm
Višina stopnje L1 1. stopnje s posnetim robom 2 mm
Dolžina rezil lc 7 mm
Kot konice 90 stopinj
Vrsta izdelka Ravna grezila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 155600 2X1,1
EAN/GTIN 4045197462909
Številka proizvajalca 155600 2X1,1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
33
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
27
Jeklo < 900 N/mm
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
5
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Grezilo s spiralnim utorom in vodilnim čepom.
DIN 1866-A / ISO 4205.

Uporaba:

Za skoznje izvrtine s fino stopnjo kakovosti (vrednosti ISO) po DIN 69.
Grezenje za vijake po ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966).

Opomba:

Velikost 4,6 × 2,4 − ni določeno s standardom DIN.