Sada kužeľových záhlbníkov č. 150150 v kazete 90° 6

Č. pol.: 150310 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
504 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Rezný materiál: HSS
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Stopka: Valcová stopka s h9

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet záhlbníkov 6
Povrchová úprava bez povlaku
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Rezný materiál HSS
Počet rezných hrán Z 3
Norma DIN 335 C
Stopka Valcová stopka s h9
Farebný krúžok bez
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150310 6
EAN/GTIN 4045197086020

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
33
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
27
Oceľ < 900 N/mm²
P
27
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Súpravy kužeľových zásobníkov v kazete.
Praktické pre montáž a dielňu.
Presný kužeľový záhlbník, vyrobený s prísnejšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C.

Použitie:

Presný kužeľový záhlbník pre zhotovovanie hladkých kužeľových zahĺbení.

Obsah:

1 záhlbník: Veľ. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely