Kärkiupotinsarja nro 150150, kotelo 90° 6

Tuote nro.: 150310 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
504 kappaletta varastossa
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 335 C
  • Varsi: Lieriövarsi.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Upottimien lukumäärä 6
Pinnoitus pinnoittamaton
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Lastuava aine HSS
Terien lkm Z 3
Standardi DIN 335 C
Varsi Lieriövarsi.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 150310 6
EAN / GTIN 4045197086020

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
33
Teräs < 500 N/mm²
P
28
Teräs < 750 N/mm²
P
27
Teräs < 900 N/mm²
P
27
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kärkiupotinsarjat kotelossa
Soveltuu asennus- ja korjaustyöhön.
Tarkkuuskärkiupotin, valmistetaan DIN 335-C-standardia tarkemmin toleranssein.

Käyttö:

Tarkkuuskärkiupotin kartioupotusten työstämiseen värinättömästi.

Sisältö:

1 upotin: koot 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat