Garnitura stožčastih grezil art. 150150 v kaseti 90°, neprevlečeni, Število grezil: 6

Št. art.: 150310 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
166 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število grezil Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hladilno mazalno sredstvo da
Število orodij 6 kos
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala gladko steblo
Izvedba vpenjala metrično
Tolerančni razred vpenjala h9
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza toleranca proizvajalca
Število rezil 3
Kot, 1. stopnja 90 stopinj
Vodilni čep brez vodilnega zatiča
Ime izdelka (tip) N
Rezalni material HSS
Prevleka neprevlečeno
Vmesnik ločilno mesto 1
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polno jeklo
Standard DIN 335 C
Postopek obdelave ravno grezenje
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka stožčasta grezila
Vsebina komplet/garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 150310 6
EAN/GTIN 4045197086020
Številka proizvajalca 150310 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
33
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
27
Jeklo < 900 N/mm
P
27
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Udførelse:

Konusforsænkersæt i kassette.
Praktisk til montering og på værkstedet.
Præcisionskonusforsænker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til vibrationsfrifremstilling af konusforsænkninger.

Indhold:

1 forsænker af hver: str. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19