Sada kuželových záhlubníků č. 150150 v kazetě 90°, bez povlaku, Počet záhlubníků: 6

Artiklové číslo: 150310 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
210 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet záhlubníků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
HSS
Norma
DIN 335 C
Povlak
bez povlaku
Úhel, 1. stupeň
90 stupně
Počet břitů Z
3
Počet přepážek
6 ks
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Suché obrábění
omezené použití
Třída tolerance upínače
h9
Chladicí a mazací prostředek
ano
Konfigurovatelný
ne
Tolerance průměru břitu
tolerance výrobce
Vodicí kolík
Bez vodicího čepu
Skupina obrobitelnosti
N (neželezné kovy); P (ocel)
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Označení tvaru podle normy
C
Postupy obrábění
Zahlubování profilů (SPR)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
Kuželový záhlubník
Obsah
Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150310 6
EAN / GTIN 4045197086020
Číslo výrobce 150310 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
33
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
27
Ocel < 900 N/mm
P
27
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Sady kuželových záhlubníků v kazetě. Praktické pro montáž a výrobu.
Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi, než dle DIN335-C.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro zhotovování hladkých kuželových zahloubení.

Obsah:

Po 1 záhlubníku: vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19