{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 10,4 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2,5 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M5 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150175 10,4 | |
EAN/GTIN | 4045197085764 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kužeľový záhlbník 90° 10,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 339 kus/y s okamžitým dodaním
11,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 047 kus/y s okamžitým dodaním
15,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez |
Celková dĺžka L | 50 | 50 |
Uhol zápustného hrotu | 90 | 90 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Tolerancia stopky | h9 | h9 |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,12 | 0,12 |