{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Vonkajší ⌀ | 6 mm | |
| Povrchová úprava | bez povlaku | |
| Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
| Rezný materiál | HSS | |
| Počet rezných hrán Z | 3 | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Stopka | Valcová stopka s h9 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 1,5 mm | |
| Celková dĺžka L | 45 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 5 mm | |
| pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
| Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
| Tolerancia stopky | h9 | |
| Farebný krúžok | bez | |
| Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
| Číslo položky | 150175 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197085702 | |
| Číslo výrobcu | 150175 6 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |