{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 10,4 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2,5 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M5 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150175 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197085764 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
La cerere
În stoc
1.056 livrabil imediat
14,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Inel colorat | fără | fără |
Lungimea totală L | 50 | 50 |
Unghi la vârf teşitor | 90 | 90 |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Toleranţa arborelui | h9 | h9 |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,12 | 0,12 |