{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 10,4 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2,5 mm | |
Bendras ilgis L | 50 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M5 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,12 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150175 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197085764 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kūginis gilintuvas 90° 10,4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 351 vnt. yra sandėlyje
10,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 056 vnt. yra sandėlyje
14,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Bendras ilgis L | 50 | 50 |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 | 90 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
Koto tolerancija | h9 | h9 |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,12 | 0,12 |