Držiak závitového očka 65X25

Č. pol.: 149310 65X25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ razidiel 65 mm
Výška 25 mm
Norma EN 22568
Celková dĺžka 630 mm
Počet upevňovacích skrutiek 5
Druh produktu Držiak závitového očka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 149310 65X25
EAN/GTIN 4062406219871

Popis

Prevedenie:

Oceľové rukoväti sa dajú sa odskrutkovať. S 5 upínacími skrutkami na upevnenie frézy. Do veľ. 65×25 zo zinku odlievaného pod tlakom, od veľ. 75×20 z ocele.

Použitie:

Na priame uchytenie uzavretých a drážkovaných závitových očiek podľa normy EN 22568.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    Pre ⌀ závitového očka × výška Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka