Držiak závitového očka 50,8X15,9

Č. pol.: 149310 50,8X15,9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ razidiel 50,8 mm
Výška 15,9 mm
Norma EN 22568
Celková dĺžka 560 mm
Počet upevňovacích skrutiek 3
Druh produktu Držiak závitového očka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 149310 50,8X15,9
EAN/GTIN 4062406219833

Popis

Prevedenie:

Oceľové rukoväti sa dajú sa odskrutkovať. S 5 upínacími skrutkami na upevnenie frézy. Do veľ. 65×25 zo zinku odlievaného pod tlakom, od veľ. 75×20 z ocele.

Použitie:

Na priame uchytenie uzavretých a drážkovaných závitových očiek podľa normy EN 22568.
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
    Pre ⌀ závitového očka × výška Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka