Kierreleuanväännin 65X25 mm

Tuote nro.: 149310 65X25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa
  • Standardi: EN 22568

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierreleuan ⌀:lle 65 mm
Korkeus 25 mm
Standardi EN 22568
Kokonaispituus 630 mm
Kiinnitysruuvien lukumäärä 5
Tuotetyyppi Kierreleuanväännin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 149310 65X25
EAN / GTIN 4062406219871

Kuvaus

Malli:

Teräskahvat voidaan ruuvata irti. Viisi kiinnitysruuvia kierretapin vääntimen kiinnittämiseen. Kokoon 65×25 saakka painevalettua sinkkiä, koosta 75×20 alkaen terästä.

Käyttö:

Umpinaisten ja halkaistujen, standardin EN 22568 kierreleukojen suoraan kiinnittämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet
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
    kierreleuan ⌀ x korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin