Schneideisenhalter 65X25 mm

Artikel-Nr.: 149310 65X25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: EN 22568

Produktdetails

Technische Daten

für Schneideisen-⌀ 65 mm
Höhe 25 mm
Norm EN 22568
Gesamtlänge 630 mm
Anzahl Befestigungsschrauben 5
Produktart Schneideisenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 149310 65X25
EAN / GTIN 4062406219871

Beschreibung

Ausführung:

Stahlgriffe abschraubbar. Mit 5 Spannschrauben zur Befestigung des Schneideisens. Bis Gr. 65×25 aus Zink-Druckguss, ab Gr. 75×20 aus Stahl.

Verwendung:

Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör
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
    für Schneideisen-⌀ ×Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb