Stahovák dvouramenný 200 x 200 mm

Č. pol.: 1464981
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dvojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1464981
EAN/GTIN 4036976111132
Číslo výrobcu 1464981
Číslo L L60160 5988

Popis

Popis:

Osvědčená modelová řada pro vytěžování ložisek s ohledem na cenu

Charakteristika:

  • Počet ramen: 2
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 22 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 7,5 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 22 mm
  • Hydraulické vřeteno volitelné: 1.06/HSP1
  • Šířka napříč plochami [mm: 22 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 200 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 200 mm
  • Velikost závitu vřetena: G 1/2 x 282
  • Vytahovací síla (max.) [t]: 5
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • Otočný hák: bez
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • konec háku s drážkou: bez
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
  • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez