• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tirador ECO, 2 brazos

Número de artículo: 1464981
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Extractor de dos brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1464981
EAN / GTIN 4036976111132
Número del fabricante 1464981
Número L L60160 5988

Descripción

Descripción:

Probado modelo para desmontar cojinetes de forma económica

Característica:

  • Número de brazos: 2
  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 22 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 7,5 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 22 mm
  • Husillo hidráulico opcional: 1.06/HSP1
  • Anchura entre planos [mm: 22 mm
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 200 mm
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 200 mm
  • Tamaño de la rosca del husillo: G 1/2 x 282
  • Fuerza de tracción (máx.) [t]: 5
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • Gancho giratorio: no
  • Freno del gancho presente: no
  • extremo del gancho con ranura: no
  • Husillo hidráulico disponible: no
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: no
  • Tornillos incluidos: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no